Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67174076

Axial shaft seal ring (VRM 01 NBR 70)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67174076
Rubix:10016942
gyártó:67174076
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 174076 [DICHTOMATK]


The gamma-ring is an axial-acting gasket, which is primarily intended for sealing against external impurities such as dirt, liquid splashes, grease, shavings, etc. Under certain conditions, it can also be used as a liquid seal. Typical application areas are electric motors, gearboxes, ball and roller bearing housings, hubs, cardan shafts, etc.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség4 mm
Anyagnbr
Kivitelezésnem alkalmazható
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre