Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67174234
Axial shaft seal (VRM 02 FKM 70)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67174234
Rubix:10016140
gyártó:67174234


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 53 mm |
| Szélesség | 4.5 mm |
Termék leírás : VRM 35 x 53 x 4,5 x 6,5 02 FKM 70 GS08 ZNS [DICHTOMATK]
The gamma-ring is an axial-acting gasket, which is primarily intended for sealing against external impurities such as dirt, liquid splashes, grease, shavings, etc. Under certain conditions, it can also be used as a liquid seal. Typical application areas are electric motors, gearboxes, ball and roller bearing housings, hubs, cardan shafts, etc.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 53 mm |
| Szélesség | 4.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre