Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67174240
Axial shaft seal (VRM 02 FKM 70)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67174240
Rubix:10419190
gyártó:67174240


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 102 mm |
| Szélesség | 5.5 mm |
Termék leírás : DICHTOMATIK 67174240 VRM02 80X102X5.50X7.50 FKM Forgó tengelytömítés
The gamma-ring is an axial-acting gasket, which is primarily intended for sealing against external impurities such as dirt, liquid splashes, grease, shavings, etc. Under certain conditions, it can also be used as a liquid seal. Typical application areas are electric motors, gearboxes, ball and roller bearing housings, hubs, cardan shafts, etc.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 102 mm |
| Szélesség | 5.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre