Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67174186

Axial shaft seal (VRM 02 NBR 70)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67174186
Rubix:377074
gyártó:67174186
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő122 mm
Szélesség5.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések VRM02 100X122X5.5 NBR [DICHTOMATK]


The gamma-ring is an axial-acting gasket, which is primarily intended for sealing against external impurities such as dirt, liquid splashes, grease, shavings, etc. Under certain conditions, it can also be used as a liquid seal. Typical application areas are electric motors, gearboxes, ball and roller bearing housings, hubs, cardan shafts, etc.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg49 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő122 mm
Szélesség5.5 mm
Anyagnbr
Kivitelezésnem alkalmazható
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre