Precizíós/orsó csapágyak SKF 71822 CD/P4DGA, Belső átmérő: 110 mm | Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 16 mm
Ball bearing Angular contact radial Multi row including matched sets of single row
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:71822 CD/P4DGA
Rubix:538426
gyártó:399062
EAN:7316574424863


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : SKF 71822 CD/P4DGA ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1010 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre