Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2320 KM/C3, Külső átmérő: 215 mm | Szélesség: 73 mm | Belső átmérő: 100 mm

Ball Bearing Self-aligning Multi-Row

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:2320 KM/C3
Rubix:545021
gyártó:36150
EAN:7316570016314
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség73 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 2320 KM/C3 beálló golyóscsapágy


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)73x215x215 mm
Logisztikai Tömeg12250 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség73 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat23
Referencia sebesség5600 rpm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban