Plummer blokk ház SKF UCP 218

Ball Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:Y/UCP 218
SKF:UCP 218
Rubix:567457
gyártó:UCP 218
EAN:7316579542654
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság262 mm
Tengelymagasság101.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF Y/UCP218


At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság262 mm
Tengelymagasság101.6 mm
Teljes csapágy szélesség96 mm
Külső átmérő160 mm
Rögzítő furat átmérője22 mm
Magasság202.5 mm
Hossz327 mm
Tömítésintegral single‑lip inner seal and external flinger on inner ring (seal and flinger on both sides)
Sorozatucp
Súly14.1 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r72000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr95600 N
Szélesség96 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre