Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral NSK UK309D1, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 29 mm
Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UK309D1
Rubix:585790
gyártó:UK309D1 N
EAN:00029176578175


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UK309D1 Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1050 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Sorozat | uk3 |
| Teljes csapágy szélesség | 37 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 32000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 53000 N |
| Súly | 1.28 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre