Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 206-2RF/W64, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 38.1 mm

Insert Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:YAR 206-2RF/W64
Rubix:377097
gyártó:30221
EAN:07316570838855
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség38.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF YAR 206-2RF/W64 y-csapágy betét


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, greased with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening

Erősségek

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Alkalmazások

Food and beverage industry

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)38,1x62x62 mm
Logisztikai Tömeg307 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség38.1 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatyar
Furat30 mm
Teljes csapágy szélesség38.1 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11210 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr19483 N
Súly0.318 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban