Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth R167750331
Ball rails BNS screwed from below
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R167750331
Rubix:10011368



Termék leírás : R167750331 [BOSHREX] [MMT/MMT/1]
BALL RAIL CS KSD-020-BNS-H-MB-00
GUIDE RAIL FOR BALL CHAIN
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5300 g |
|---|---|
| Szélesség | 42 mm |
| Hossz | 3836 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
