Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth R160740431
Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R160740431
Rubix:10011541



Termék leírás : R160740431 [BOSHREX] [MMT/MMT/1]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10500 g |
|---|---|
| Szélesség | 45 mm |
| Hossz | 3776 mm |
| Tervezési méret | 45 mm |
| Középponti távolság | 105 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
