Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth R160560331
Ball rails SNS with plastic cover caps
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R160560331
Rubix:10011537



Termék leírás : R160560331 [BOSHREX] [MMT/MMT/1]
BALL RAIL CS KSA-065-SNS-H-MA-AK
Guide rail KSA-065-SNS-H, screw-on from above, with plastic cover cap
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22400 g |
|---|---|
| Szélesség | 63 mm |
| Hossz | 3746 mm |
| Tervezési méret | 65 mm |
| Középponti távolság | 150 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
