Csúszó egységek/asztalok Festo EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK
Ball Screw Linear Actuator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK
Rubix:517585
gyártó:3013369
EAN:4052568268268

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fogasszíj teng. EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK 3013369
toothed belt axis EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=1200 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,13 %
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 120 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 1200 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre