Csúszó egységek/asztalok Festo EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Ball Screw Linear Actuator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:517562
gyártó:3013391
EAN:4052568268312

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Orsótengely EGC-70-400-BS-10P-KF-0H& 3013391
spindle axis EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=400 mm, Size=70, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=12 mm, Spindle pitch=10 mm/U
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 70 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 400 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 70 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre