Csúszó egységek/asztalok Festo EGC-80-200-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Ball Screw Linear Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EGC-80-200-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:517550
gyártó:3013540
EAN:4052568268428
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket200 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Orsótengely EGC-80-200-BS-20P-KF-0H& 3013540


spindle axis EGC-80-200-BS-20P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=200 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=20 mm/U

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket200 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret80
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre