Csúszó egységek/asztalok Festo ELGC-BS-KF-45-100-10P

Ball Screw Linear Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ELGC-BS-KF-45-100-10P
Rubix:512768
gyártó:8061484
EAN:4052568295738
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Orsótengely ELGC-BS-KF-45-100-10P 8061484


For applications where compact dimensions are essential, these axes can be combined into very space-saving handling systems that fit seamlessly into assembly systems, testing and inspection systems, small parts handling units, desk top applications and in the electronics industry. The low-cost linear axes ELGC offers an optimal ratio between installation space and working space.

Erősségek

Optimal installation space to working space ratio
Protected against external influences by internal guide
Unique assembly system
Compact double bearing integrated in the axis to save space
Wide range of mounting options for optimum machine integration

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket100 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok50 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre