Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 840607
BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:840607
Rubix:10172100
EAN:3660338060670


Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | hengeres |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 8 |
| Csatlakozás 2 | 1/4 |
Dokumentumok
Termék leírás : 840607 - BANJO HOUSING D.8-1/4 A
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | hengeres |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 8 |
| Csatlakozás 2 | 1/4 |
| Csatlakozási átmérő | g1/4 '' |
| Metrikus külső csőátmérő | 8 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre