Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2V12-G03A
Universal Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2V12-G03A
Rubix:10248563
gyártó:KQ2V12-G03A

Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 12 mm |
| Csatlakozás 2 | 18,5 in |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 12mm, G3/8, KQ2V12-G03A
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Erősségek
•Accepts nylon and urethane tubes
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 12 mm |
| Csatlakozás 2 | 18,5 in |
| Csatlakozási átmérő | g 3/8 '' |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | 0 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre