Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo SCN-PK-6

Barbed Bulkhead Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SCN-PK-6
Rubix:535054
gyártó:11974
EAN:4052568021399
SCN-PK-6 Barbed bulkhead connector

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1tubing o,d, 8mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Átm.csocsatl. SCN-PK-6 11974


Barbed bulkhead connector SCN-PK-6 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=4,8 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=0 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14,49 g
Csatlakozás 1tubing o,d, 8mm
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre