Pneumatikus - Gyorskioldó csatlakozó Festo RTU-PK-2/3

Barbed Tubing Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:RTU-PK-2/3
Rubix:534929
gyártó:19542
EAN:4052568022648
RTU-PK-2/3 Tubing connector

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1for pneumatic tube od 4 mm
AlapértelmezettISO 8573-1:2010; VDMA 24364-B1/B2-L; ROHS
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csocsatlakozás RTU-PK-2/3 19542


Tubing connector RTU-PK-2/3 With barbed fitting for plastic tubing PP, PU, PR. Nominal size=1,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=(* PK-2, * PK-3), Materials note=Conforms to RoHS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x20x10 mm
Logisztikai Tömeg1,06 g
Csatlakozás 1for pneumatic tube od 4 mm
AlapértelmezettISO 8573-1:2010; VDMA 24364-B1/B2-L; ROHS
Max. hőfok60 °C
Minimális üzemi nyomás-0.95 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre