Referencia
SKF:TSN 230 S
Rubix:541417
gyártó:95834
EAN:7316570387520
Termék leírás : SKF TSN 230 S tömítés
Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).
Erősségek
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1700 g |
| Belső átmérő | 165 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre