Zárókupakok SKF TSN 608 S

Bearing Housing Accessory

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TSN 608 S
Rubix:251869
gyártó:95891
EAN:7316570155143
SKF SEAL PILLOW BLOCK TSN 608 S

Termék leírás : Csapágyház tömítések TSN 608 S [SKF]


Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).

Erősségek

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x68,5x68,5 mm
Logisztikai Tömeg310 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő68.5 mm
Szélesség19 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre