Referencia
Beta Tools:720/SP1
Rubix:10432768
gyártó:007200913
EAN:8014230029085
Termék leírás : BETA 720/SP1 O-gyuru, biztosító csap
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x17x12 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2,4 g |
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

