Két csapágyas egységek SKF SNL 518-615 V

Bearing Housing SNL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SNL 518-615 V
Rubix:542967
gyártó:93351
EAN:7316570243277
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság290 mm
Tengelymagasság100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SNL 518-615 V csapágyház


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Erősségek

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg12880 g
Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság290 mm
Tengelymagasság100 mm
Terhelhetőség11216.9 kg
Magasság194 mm
Hossz345 mm
Tömítésstandard four-lip seal (l); v‑ring, felt, labyrinth and heavy-duty taconite seals available. (suffix 'v' indicates grease escape / oil outlet in base, not a specific seal type.)
Lyukak száma2
Külső átmérő100 mm
Szélesség140 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre