Két csapágyas egységek SKF SONL 220-520

Bearing Housing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:SONL 220-520
Rubix:542638
gyártó:196018
EAN:7316572186022
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság320 mm
Tengelymagasság145 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF SONL 220-520 csapágyház


Bearing housing and housing accessories Housing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg35900 g
Belső átmérő90 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság320 mm
Tengelymagasság145 mm
Magasság323 mm
Hossz400 mm
Lyukak száma4
Külső átmérő180 mm
Szélesség186 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre