Két csapágyas egységek SKF SNLN 3044
Bearing Housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:SNLN 3044
Rubix:540636
gyártó:263343
EAN:7316572868560


Műszaki összefoglalás
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 580 mm |
|---|---|
| Tengelymagasság | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF SNLN 3044 csapágyház
Split SNLN pillow block housing made of spheroidal graphite iron with four screw holes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 105000 g |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 580 mm |
| Tengelymagasság | 200 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 340 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre