Két csapágyas egységek SKF SNL 530 V

Bearing Housing SNL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:SNL 530 V
Rubix:541446
gyártó:93365
EAN:7316571048673
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő192.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság450 mm
Tengelymagasság160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF SNL 530 V csapágyház


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Erősségek

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg51940 g
Belső átmérő192.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság450 mm
Tengelymagasság160 mm
Magasság323 mm
Hossz530 mm
Lyukak száma2
Külső átmérő270 mm
Szélesség220 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre