Karimás házegység RHP MSF70

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MSF70
Rubix:23016
gyártó:MSF70 R
EAN:00747023013685
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Szélesség51.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság152.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP MSF70 Peremes házas egység


Self-Lube® cast iron flange bearing units with adapter sleeves
MSF70 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 70mm Shaft Diameter

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg8600 g
Belső átmérő70 mm
Szélesség51.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság152.4 mm
Magasság158.5 mm
Hossz196.5 mm
Sorozatmsf
Teljes csapágy szélesség80.9 mm
Rögzítő furat átmérője20 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr66000 N
Súly8.6 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre