Karimás házegység SKF FYTB 40 TF

Flanged ball bearing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:FYTB 40 TF
Rubix:41732
gyártó:6493
EAN:7316577032256
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség54.2 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Peremes házas egységek FYTB 40 TF [SKF]


These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Erősségek

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)54,2x171,5x80 mm
Logisztikai Tömeg1569,7 g
Belső átmérő40 mm
Szélesség54.2 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143.5 mm
Magasság171.5 mm
Hossz102 mm
Sorozatfytb
Teljes csapágy szélesség49.2 mm
Rögzítő furat átmérője14 mm
Lyukak száma2
Külső átmérő171.5 mm
Súly1.57 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre