Referencia
SKF:FY 50 FM
Rubix:30709
gyártó:6362
EAN:7316577043184


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Szélesség | 43 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 111 mm |
Termék leírás : Peremes házas egységek FY 50 FM [SKF]
These square flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, and are intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Erősségek
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 60,7x143x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2232 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 111 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 43.7 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 23200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35100 N |
| Külső átmérő | 143 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre