Referencia
RHP:MSF90
Rubix:45744
gyártó:MSF90 R
EAN:00747023013753


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Szélesség | 61.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 171.45 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP MSF90 Peremes házas egység
Self-Lube® cast iron flange bearing units with adapter sleeves
MSF90 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 90mm Shaft Diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 61.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 171.45 mm |
| Magasság | 196.5 mm |
| Hossz | 213.5 mm |
| Sorozat | msf |
| Teljes csapágy szélesség | 100.76 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 20 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 71500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 96000 N |
| Súly | 13.2 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre