Karimás házegység RHP SFT40A

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:SFT40A
Rubix:579695
gyártó:SFT40A R
EAN:00747023027682
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség54.18 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP SFT40A Peremes házas egység


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1900 g
Belső átmérő40 mm
Szélesség54.18 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143.5 mm
Magasság171.4 mm
Hossz101.6 mm
Sorozatsft
Teljes csapágy szélesség54.18 mm
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre