Rögzítő henger Festo DHEB-27-E-D-S-P

Bellows Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DHEB-27-E-D-S-P
Rubix:520026
gyártó:1320782
EAN:4052568230029
DHEB-27-E-D-S-P Bellow gripper

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Harm.megfogó DHEB-27-E-D-S-P 1320782


Bellow gripper DHEB-27-E-D-S-P Size=27, Stroke of the bellows=12 mm, Min. diameter to be gripped=28 mm, Max. diameter to be gripped=37 mm, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg138,16 g
Hengerlöket12 mm
Hengerátmérő27 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre