Imbuszkulcs, szikramentes Beta Tools 96BA/BP 3
BETA 96BA/BP 3,5 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, szikramentes
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:96BA/BP 3
Rubix:10395492
gyártó:000961803
EAN:8014230734460

Termék leírás : BETA 96BA/BP 3 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs, szikramentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 95x85x5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Súly | 8 g |
| Hossz | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
