Kompressziós szerelvény Mecaline 859305

Bi-material washer Type A

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:859305
Rubix:10171120
EAN:3660338143267
WASHER BI-MATERIAL  A 1/2

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1/2
Csatlakozási átmérő 21/2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 859305 - WASHER BI-MATERIAL A 1/2


A : Steel and NBR - Temperature -30°C to +100°C

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1/2
Csatlakozási átmérő 21/2
Típusa
Modell1/2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre