Kompressziós szerelvény Mecaline 858567
MALE TAPER STRAIGHT PUSH-ON FITTING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:858567
Rubix:10172210
EAN:3660338136375
Dokumentumok
Termék leírás : 858567 - TAP/D NONORIENTABLE STRT MALE FIT 6X4,CONIQUE 6X43/8 R
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | r3/8 '' |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő 2 | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre