Kompressziós szerelvény SMC

Steel ring fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Rubix:10251930
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérőø10
Csatlakozási átmérő 2ø7.5
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Vágógy. rm. csatl., könyök, 10mm/Rc3/8, KFG2L1075-03S


Series KFG2 fittings can operate with ambient operating fluid temperatures of -65 to 260ºC (swivel elbow type -5 to 150ºC).  With their stainless steel 316 construction and unique non-rubber seal insert connection, these grease-free fittings offer high levels of corrosion resistance, and can be used with numerous piping materials including FEP, PFS, soft and regular nylon, polyurethane and polyoelfin.  Available in male elbow, male connector, male branch tee, straight union, union tee, bulkhead union, union elbow, swivel elbow and female connector options, the KFG2 fittings can accommodate tube sizes from 4mm to 16mm and 1/8" to 1/2" with port sized thread connections from R1/8 to R1/2 and 1/8NPT to 1/2NPT.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
Port Size: 03 (R 3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérőø10
Csatlakozási átmérő 2ø7.5
Menet típusar
Modellkfg2l1075-03s
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre