Kompressziós szerelvény Mecaline 869394

MALE TAPER STRAIGHT COMPRESSION FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:734354
Mecaline:869394
Rubix:10168949
EAN:3660338231339
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Csatlakozási átmérő 26 mm

Dokumentumok

Termék leírás : 869394 - STRAIGHT MALE FITTING 6- 1/4-R


Body and nut of nickel-plated brass, with brass ring. Used to connect polyurethane, polyamide, copper, aluminium and steel pipes.
Suitable for compressed air, water, inert fluids and oil.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Csatlakozási átmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre