Kétkezes vezérlés Festo VABB-C8-12-A
Blanking plate VABB
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABB-C8-12-A
Rubix:521933
gyártó:562460
EAN:4052568056728
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fedolap VABB-C8-12-A 562460
Blanking plate VABB-C8-12-A Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque=0,6 Nm, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information, housing=PA-reinforced
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre