Tömlő csavaros szerelvény menettel Festo B-1/2-20
Blanking Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:B-1/2-20
Rubix:526622
gyártó:534216
EAN:4052568048679

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vakdugó B-1/2-20 534216
Blanking plug B-1/2-20 As per DIN 908, with sealing ring. Container size=20, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 45,75 g |
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
| Csatlakozás 2 | nessuno (tappo di chiusura) |
| Menet típusa | bspp |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre