Pneumatikus gömbcsap Mecaline 853541
BRASS BALL VALVE PN40/25 MALE/MALE - FULL BORE - BUTTERFLY HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853541
Rubix:10171037
EAN:3660338096259
Dokumentumok
Termék leírás : 853541 - BALL-VALVE MALE-MALE DIAMETER (INCH) '' 1/2
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 40 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre