Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867820
BRASS BALL VALVE PN50/25 FEMALE/FEMALE - LONG THREAD - FULL BORE - FLAT STAINLESS STEEL HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867820
Rubix:10171010
EAN:3660338217401
Dokumentumok
Termék leírás : 867820 - BRASS BALL VALVE F/F NP40 1''1/4
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 40 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre