Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867815

BRASS BALL VALVE PN50/25 FEMALE/FEMALE - LONG THREAD - FULL BORE - FLAT STAINLESS STEEL HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:867815
Rubix:10171015
EAN:3660338217357
867807

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás50 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 867815 - BRASS BALL VALVE F/F NP50 1/4''


Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás50 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre