Pneumatikus gömbcsap Mecaline 880665
BRASS PRESSURE RELIEF BALL VALVE PN40 FEMALE/FEMALE - FULL BORE - FLAT RED HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:880665
Rubix:10165801
EAN:3660338340178
Dokumentumok
Termék leírás : 880665 - DECOMPRESSION BALL VALVE 1/2
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, double sealing NBR O-Ring on the stem, Steel handle with red epoxy coated. PED 97/23/CE. For compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 6 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre