Pneumatikus gömbcsap Mecaline 853548

STAINLESS STEEL PRESSURE RELIEF BALL VALVE FEMALE/FEMALE - FULL BORE- FLAT HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853548
Rubix:10171055
EAN:3660338096310
VALVES WITH DISCHARGE Diameter (inch) '' 3/4

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)3/4 ''
Üzemi nyomás6 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 853548 - VALVES WITH DISCHARGE DIAMETER (INCH) '' 3/4


Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem, Draincock hole on downstream network. PED 97/23/CE N° 0035 or 0036.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)3/4 ''
Üzemi nyomás6 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre