Pneumatikus gömbcsap Mecaline 853531
BRASS BALL VALVE PN40/25 FEMALE/FEMALE - FULL BORE - BUTTERFLY HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853531
Rubix:10171052
EAN:3660338096174
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE golyóscsap, belso–belso menetes G1 – 853531
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 32 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető