Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867819

BRASS BALL VALVE PN50/25 FEMALE/FEMALE - LONG THREAD - FULL BORE - FLAT STAINLESS STEEL HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:867819
Rubix:10171011
EAN:3660338217395
867812

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)1 ''
Üzemi nyomás40 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 867819 - BRASS BALL VALVE F/F NP40 1''


Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)1 ''
Üzemi nyomás40 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre