Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867824

STAINLESS STEEL BALL VALVE FEMALE/FEMALE 3 PIECES - FULL BORE - FLAT BLUE HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:867824
Rubix:10171007
EAN:3660338217432
867817

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás64 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 867824 - STAINLESS ST. BALL VALVE FEM/FEM 8X13 DIA. 1/4


Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem. PED 97/23/CE N° 0036. Temperature range : -20°C to +180°C.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás64 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre