Pneumatikus gömbcsap Mecaline 853545

STAINLESS STEEL PRESSURE RELIEF BALL VALVE FEMALE/FEMALE - FULL BORE- FLAT HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853545
Rubix:10171056
EAN:3660338096280
VALVES WITH DISCHARGE Diameter (inch) '' 1/4

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás6 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 853545 - VALVES WITH DISCHARGE DIAMETER (INCH) '' 1/4


Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem, Draincock hole on downstream network. PED 97/23/CE N° 0035 or 0036.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás6 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre