Pneumatikus gömbcsap Mecaline 853561
STAINLESS STEEL BALL VALVE FEMALE/FEMALE 2 PIECES - FULL BORE - FLAT BLUE HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853561
Rubix:10171059
EAN:3660338096433
Dokumentumok
Termék leírás : 853561 - STAINLESS STEEL VALVE, CAN BE LOCKED DIAMETER (INCH) '' 4
Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem. PED 97/23/CE N° 0035 or 0036, Hazard classification II. Temperature range : -20°C to +180°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 4 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 25 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

